Phoenix Contact AS - Overspenningsbeskyttelsesappa - 2803166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks kontinuerlig spenning AC - 50 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 70 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkelaststrøm - 10 A
Sikkerhetsnivå leder/jord - 650 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356293211
Elnummer
1678697
Leverandørens varenummer
2803166
Typebeskrivelse
CN-UB-70DC-6-BB
Maks kontinuerlig spenning AC:
50 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
70 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkelaststrøm:
10 A
Sikkerhetsnivå leder/jord:
650 V
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Andre
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Monteringsbredde:
6,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


