Phoenix Contact AS - PTFIX-F - 3274060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8,6 mm
Materiale - Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626394152
Elnummer
1229823
Leverandørens varenummer
3274060
Typebeskrivelse
PTFIX-F
Farge:
Grå
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8,6 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
28,6 mm
Flens, med skrufeste, lengde: 28,6 mm, bredde: 8,6 mm, høyde: 21,7 mm, farge: grå


