Phoenix Contact AS - PTFIX-NS15A - 3274058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type feste:
DIN-skinne, 15 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 15 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626375090
Elnummer
1229821
Leverandørens varenummer
3274058
Typebeskrivelse
PTFIX-NS15A
Type feste:
DIN-skinne, 15 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Plast
Monteringsskinneadapter, bredde: 10,3 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå, monteringstype: NS 15


