Phoenix Contact AS - PTI 2,5-PE/L/L - 3213949

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

  • Antall potensialer - 2

  • Med galvanisk skille - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4046356609630

Elnummer

1211192

Leverandørens varenummer

3213949

Typebeskrivelse

PTI 2,5-PE/L/L

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall potensialer:

2

Med galvanisk skille:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...4 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

50,5 mm

Dybde:

101 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Grunnfarge:

Grå

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

nei

Installasjonsjordingsklemme, Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15