Phoenix Contact AS - PTV 2,5 - 1078960

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4055626797052

Elnummer

1203409

Leverandørens varenummer

1078960

Typebeskrivelse

PTV 2,5

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

50,8 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

Ja

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, høyde: 35,3 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15