Phoenix Contact AS - SIKRINGSREKKEKLEMME PT 4-HESI (5X20) 3211861 - 3211861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Andre
Sikringsholder - Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356482516
Elnummer
1266417
Leverandørens varenummer
3211861
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Sikringssett:
Andre
Sikringsholder:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Type feilindikator:
Uten
Driftsspenning for feilindikering:
0...0 V
Spenningstype for feilindikering:
DC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
56 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Svart