Phoenix Contact AS - WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL - 0801024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Kabeldiameter - 2,4...4,8 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626044415
Elnummer
1800657
Leverandørens varenummer
0801024
Typebeskrivelse
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL
Modell / utførelse:
Rulleform
Kabeldiameter:
2,4...4,8 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på


