Phynix - Elma Surfix Fn Lagtykkelsesmåler - 8022675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skikt tykkelsesmåling
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 99 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445710010
Elnummer
8022675
Leverandørens varenummer
8022675
Typebeskrivelse
8022675
Modell / utførelse:
Skikt tykkelsesmåling
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
99 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
24 mm
Instrumentet har probe til måling av ”coatingen” på et emne. Instrumentet kan måle på metalemnets ”coating” som lakk, maling, emalje, forkromning, zink og rustfritt stål. Brukes i autobransen. 3 utgaver.
Elma Surfix® F til jernholdige metaller,
Elma Surfix® N til ikke- jernholdige metaller
Elma Surfix® FN som kan måle på begge.
Alle tre modeller kan kjøpes med datalogger som lagrer alle målinger og som kan overføres til PC, PDA eller direkte til en printer. Det kreves ikke noe ytterligere programvare til denne funksjon. Instrument overfører data over en infrarød port.
Leveres komplett i et praktisk oppbevaringsetui, batterier og brukerveiledning.
Elma Surfix® F til jernholdige metaller,
Elma Surfix® N til ikke- jernholdige metaller
Elma Surfix® FN som kan måle på begge.
Alle tre modeller kan kjøpes med datalogger som lagrer alle målinger og som kan overføres til PC, PDA eller direkte til en printer. Det kreves ikke noe ytterligere programvare til denne funksjon. Instrument overfører data over en infrarød port.
Leveres komplett i et praktisk oppbevaringsetui, batterier og brukerveiledning.


