Phynix - PHYNIX Surfix easy E-FN - Lagtykkelsesmåler - 8023732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skikt tykkelsesmåling
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445710058
Elnummer
8023732
Leverandørens varenummer
8023732
Typebeskrivelse
8023732
Modell / utførelse:
Skikt tykkelsesmåling
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
25 mm
PHYNIX Surfix easy E-FN er en lagtykkelsesmåler med ekstern probe til rask og presis måling av ”coatingen” på magnetiske og ikke magnetiske metaller.
PHYNIX Surfix easy E-FN har fast ekstern probe hvor målespissen er produsert i Carabid(WC) som gjør den nesten uslitelig som igjen medfører stor presisjon under måling.
PHYNIX Surfix easy E-FN er godt egnet til følgende applikasjoner:
-Malerverksteder, både våte og pulver- lakkeringer
-Forsikringsbransjen
-Stålvalseverk
-Skipsbygning industrien
-Produksjonsvirksomheter m.m.
Elma Surfix® easy E-FN leveres komplett i liten koffert, 2 nullstillingsplater, 2 kalibreringsstandarder, 2 batterier og brukerveiledning.
PHYNIX Surfix easy E-FN har fast ekstern probe hvor målespissen er produsert i Carabid(WC) som gjør den nesten uslitelig som igjen medfører stor presisjon under måling.
PHYNIX Surfix easy E-FN er godt egnet til følgende applikasjoner:
-Malerverksteder, både våte og pulver- lakkeringer
-Forsikringsbransjen
-Stålvalseverk
-Skipsbygning industrien
-Produksjonsvirksomheter m.m.
Elma Surfix® easy E-FN leveres komplett i liten koffert, 2 nullstillingsplater, 2 kalibreringsstandarder, 2 batterier og brukerveiledning.


