Pipelife - Powerline veggboks 4x1,5 - 70021543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Andre
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459439260
Elnummer
1241411
Leverandørens varenummer
70021543
Typebeskrivelse
1241411
Monteringsmetode:
Hul vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
0,5...6 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
12
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
Ja
Stuss:
Rørstuss


