PLEJD - DALI broadcast,128mA,DT8,BT - DAL-01

PLEJD
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Skjult installasjon

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...50 Hz

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111492

Elnummer

1400264

Leverandørens varenummer

DAL-01

Typebeskrivelse

DAL-01

Monteringsmetode:

Skjult installasjon

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

250 mA

Effektforbruk:

0,4 W

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

46 mm

Enhet høyde:

46 mm

Enhet dybde:

18 mm

Farge:

Turkis

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

6027

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DAL-01 brukes til å styre belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Produktet har innebygd PSU for strømforsyning til DALI-bussen for inntil 64 laster, og krever derfor ikke ekstra utstyr ut over DALI-armatur eller driver. DALI broadcast-dimmeren er klargjort for tunable white-belysning (Device Type 8 DT8) for kontroll av fargetemperatur. DAL-01 har to separate innganger for styring med fjærbelastet trykkbryter, bevegelsevakt eller trådløs gjennom andre produkter. Produktet har også innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur.DALI broadcast passer med tilbehør fra Plejd,
f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batteribackup (BAT-01) for astrour, adaptertilbehør osv.