PLEJD - Downlight Deep Svart 6-pack - DWN-02-B 6-pack

PLEJD
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018113076

Elnummer

3202567

Leverandørens varenummer

DWN-02-B 6-pack

Typebeskrivelse

DWN-02-B 6-pack

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Innebygget diameter:

83...83 mm

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

1...40 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Svart

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Klirrfaktor (THD):

0,45

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

82 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

75 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

57 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3R

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...35 °C

Egnet for lampeeffekt:

0...8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysstrøm:

1...590 lm

Effektiv lysstrøm:

515 lm

Lysstyrke:

900 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,12

Farge på lys justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,08

Bredde:

94 mm

Høyde/dybde:

42 mm

Lengde:

94 mm

Ytre diameter:

94 mm

Innbyggingsbredde:

83 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

40 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

420

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

420

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

76 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

22

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

DWN-02 er en smart downlight med tunable white og innebygd dimmefunksjon. Ingen ekstern dimmer skal brukes. Produktet kan grupperes trådløst og styres via appen, andre produkter fra Plejd eller kablet trykkbryter.
DWN-02 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.Kan installeres direkte mot isolasjon.
*Bruk beskyttelsesboks for å øke IP-graden ved montering i undertak. OBS! Koble ikke til dimmer. Dimmer er innebygd. Hullbredde Ø 83 mm
Installasjonsdybde 40 mm
Produktbredde Ø 94 mm
Driver inkludert
(ikke utskiftbar).