Plejd - Gateway fjernkontroll Plejd - GWY-01

PLEJD
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Protokoll - TCP/IP

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111201

Elnummer

1400279

Leverandørens varenummer

GWY-01

Typebeskrivelse

GWY-01

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Ethernet-grensesnitt

Monteringsmetode:

Påvegg

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Antall kanaler:

1

Maks. antall enheter per kanal:

80

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Spenningstype:

AC

Effektforbruk:

0,6 W

Avhengig av:

Ja

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

Ja

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Gateway kobler brukerens Plejd-mesh til internett, dette muliggjør fjernstyring av Plejd-systemet og bruk av feriemodus. Den beskytter også tidsfunksjoner ved strømbrudd, og muliggjør integrasjon via tredjepartstjenster.
Koble Gateway til ditt lokale nettverk via Ethernet og til vegguttak med strømadapteren. Produktet kan monteres med medfølgende veggfeste.