PLS - A Fluke Company - Ladeleding for PLS RBP10 - 5022618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 100...240 V
Ladespenning - 6,5...6,5 V
Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz
Hurtiglader - nei
Med utladingsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878555
Elnummer
8001437
Leverandørens varenummer
5022618
Typebeskrivelse
8001437
Merkespenning:
100...240 V
Ladespenning:
6,5...6,5 V
Frekvens-tilførselsspenning:
50 Hz
Hurtiglader:
nei
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
78 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
80 mm
Ladeleding for PLS RBP10