PM Flex - PN 5G1,5 - QnE - 1021722

KopierKopier
PM Flex - PN 5G1,5 - QnE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 5

  • Maks tillatt ledertemperatur - 160 °C

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 150 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332367003268

Elnummer

1021722

Leverandørens varenummer

1021722

Typebeskrivelse

1021722

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

5

Maks tillatt ledertemperatur:

160 °C

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,6 mm

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s3

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a3

Ytterdiameter omtrentlig:

3,3 mm

Merkespenning U:

750 V

PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe. Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt Quick n Easy boks. Quick n Easy passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.