PRIMO AB - Halogenfri Strømpe Hvit 10mm - 18 003 21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
10 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Hvit
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613016647
Elnummer
1800321
Leverandørens varenummer
18 003 21
Typebeskrivelse
1800321
Indre diameter:
10 mm
Farge:
Hvit
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 10 mm.
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja


