PRIMO AB - Strømpe PVC Brun 3mm - 18 000 54

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Brun 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

3 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Brun

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3 mm

  • Farge - Brun

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613008819

Elnummer

1800054

Leverandørens varenummer

18 000 54

Typebeskrivelse

1800054

Indre diameter:

3 mm

Farge:

Brun

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 3 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei