PRIMO AB - Strømpe PVC Gul/Rød 6mm - 18 000 86

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Gul/Rød 6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

6 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 6 mm

  • Farge - Flerfarget

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613009052

Elnummer

1800086

Leverandørens varenummer

18 000 86

Typebeskrivelse

1800086

Indre diameter:

6 mm

Farge:

Flerfarget

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 6 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,6 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei