Prysmian - G12-62.5/125 AXAI-I/O-W Grå - 1022630

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - G12-62.5/125 AXAI-I/O-W  Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Kategori - OM 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717511457149

Elnummer

1080123

Leverandørens varenummer

1022630

Typebeskrivelse

INNENDØRS / UTENDØRS FIBERKABEL, FAST KLEDNING, VANNTETT

Antall fibre:

12

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Kategori:

OM 1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

1

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

50 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Kabel for innendørs og kombinert innen- og utendørs bruk, flammehemmende og halogenfri, metallfri, fast kledning fiber