Utgått

Prysmian - G4-62.5/125 AICI-I/O/RM-W - 20109408

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - G4-62.5/125 AICI-I/O/RM-W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 4

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Multimode 62,5/125

  • Kategori - OM 1

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021526954243

Elnummer

1080690

Leverandørens varenummer

20109408

Typebeskrivelse

1080690

Antall fibre:

4

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Multimode 62,5/125

Kategori:

OM 1

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

1

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

135 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Fiberkabel, industri, ståltrådfletting, fast kledning, sort