Q-Light - ONEPOLE TILK.SETT 5 PACK POLER - Q7VHM - Q7VH5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 54 mm
Bredde - 88 mm
Maks merkestrøm - 100 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705200
Elnummer
1515155
Leverandørens varenummer
Q7VH5
Typebeskrivelse
1515155
Høyde:
54 mm
Bredde:
88 mm
Maks merkestrøm:
100 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...50 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...50 mm²
Antall klemmer pr. pol:
6
Med PE-skinne:
Ja
Med N-skinne:
Ja
Dybde:
32 mm
Testet i samsvar med standardene EN 60998-1:2004 og EN 60998-2-1:2004.
Spesifikasjoner:
Godkjent tverrsnitt for AL-kabel: 10-50mm²
Godkjent tverrsnitt for CU-kabel: 1,5-35mm²
Avmantlingslengde: 18mm
Tiltrekkingsmoment: 10Nm


