Q-Light - Q-Line LED Profil 3 hvit Aluprofil til Q-Line - Q1BH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - L-profil
Materiale - Aluminium
Bredde - 18 mm
Høyde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701967
Elnummer
3200897
Leverandørens varenummer
Q1BH
Typebeskrivelse
3200897
Lengde:
2000 mm
Profilform:
L-profil
Materiale:
Aluminium
Bredde:
18 mm
Høyde:
18 mm
Farge:
Hvit
Aluprofil til Q-Line Pro Ledstrip.
Lengde: 200cm
Bredde: 18x18mm
Høyde: 18mm
Innvendig: 14mm
Farge: Hvit
Husk tilbehør Opal Cover El.nr: 3201025
Lengde: 200cm
Bredde: 18x18mm
Høyde: 18mm
Innvendig: 14mm
Farge: Hvit
Husk tilbehør Opal Cover El.nr: 3201025


