Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Q-Light - Q-Track Dekklist Hvit 100cm - QBB2V

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Q-Track Dekklist Hvit 100cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701271

Elnummer

3201087

Leverandørens varenummer

QBB2V

Typebeskrivelse

3201087

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Hvit

Materiale:

Andre

Lengde:

1000 mm

Bredde:

16 mm

Høyde:

7 mm

Dekklist som passer til Q-track skinne 230V. Tilpasses etter ønske. 100cm PVC list. Finnes i hvit og sort utførelse.

Q-Light

Et Q-Light-produkt

Oppdag Q-Light-serien