QUICK INSTALL - QI 24V/100W DRIVER BAKKANT DIM - 6603901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC
Egnet for konstant spenning - Ja
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Lampespenning - 24...24 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070938055246
Elnummer
6603901
Leverandørens varenummer
6603901
Typebeskrivelse
6603901
Spenningstype:
AC
Egnet for konstant spenning:
Ja
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Lampespenning:
24...24 V
Farge:
Hvit
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Lengde:
210 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
34 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


