Raaco - Innsats BA 8-1 Passer til kasser og skrin - 119276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Høyde - 69 mm
Bredde - 55 mm
Dybde - 79 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439119276
Elnummer
8812256
Leverandørens varenummer
119276
Typebeskrivelse
8812256
Utstyrt med:
Andre
Høyde:
69 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
79 mm
Raaco Innsats med dybde 80 mm. Kan blant annet brukes til Raaco Assorter 80, Boxxser 80, Carrylite 80 og bakke i Toolcase


