Raaco - Låsbart skap til CarryLite 80 - 139335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Stål
Totalt antall rom - 1
Høyde - 403 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5733439139335
Elnummer
8829868
Leverandørens varenummer
139335
Typebeskrivelse
8829868
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Stål
Totalt antall rom:
1
Høyde:
403 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
330 mm
Dybde:
451 mm


