Raychem / nVent - 15KTV2-CT Selvregulerende varmekabel - 368748-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 150 °C
Oppvarmingseffekt - 47 W/m
Lengde - 130 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455001143
Elnummer
1038303
Leverandørens varenummer
368748-000
Typebeskrivelse
1038303
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
150 °C
Oppvarmingseffekt:
47 W/m
Lengde:
130 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjerming:
Fletting
Høyde:
7,6 mm
Bredde:
13,3 mm
Farge:
Rød
Elektrisk varmesøking for vedlikehold av
prosesstemperatur på opp til 150°C. Kan
monteres på rør som skal damprengjøres.
KTV-familien av selvregulerende, parallellkretsers
varmekabler benyttes til vedlikehold
av prosesstemperatur i rør og beholdere.
Den kan også brukes til frostbeskyttelse
av store rør og på bruksområder som må
tåle eksponering for høye temperaturer.
prosesstemperatur på opp til 150°C. Kan
monteres på rør som skal damprengjøres.
KTV-familien av selvregulerende, parallellkretsers
varmekabler benyttes til vedlikehold
av prosesstemperatur i rør og beholdere.
Den kan også brukes til frostbeskyttelse
av store rør og på bruksområder som må
tåle eksponering for høye temperaturer.


