Raychem / nVent - R-SENZ-WIFI TERMOSTAT - 1244-017778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - Ja
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - PI
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506018325
Elnummer
5400040
Leverandørens varenummer
1244-017778
Typebeskrivelse
R-SENZ-WIFI
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
Ja
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
PI
Farge:
Andre
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...2 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Berøringsskjerm
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
7
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
13 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Bredde:
87 mm
Dybde:
42 mm
Høyde:
87 mm
Klasse for temperaturregulator:
III
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei


