Raychem / nVent - SIKRINGSSKAP SBS-R-FP-1x16A - 1244-016626

KopierKopier
Raychem / nVent - SIKRINGSSKAP SBS-R-FP-1x16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelse - Andre

  • Totalt antall grupper - 1

  • Hovedbryter - merkestrøm - 32 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506018028

Elnummer

1700410

Leverandørens varenummer

1244-016626

Typebeskrivelse

SBS-R-FP-1x16A

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelse:

Andre

Totalt antall grupper:

1

Hovedbryter - merkestrøm:

32 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Antall faser:

1

Antall direkte grupper:

1

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

1

Antall jordfeilautomater:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

1

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

2

Egnet for data:

nei

Komfyrtilkobling:

Uten

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

nei

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Med måler:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Høyde:

246 mm

Bredde:

310 mm

Dybde:

148 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

Ja

Låsbar:

nei

Farge:

Grå

Sikringsskap til varmekabler for frostsikring av rør 1x16A, med Raystat-Control-11-DIN termostat og PT-100 føler. Plast IP55