Raychem / nVent - SIKRINGSSKAP SBS-R-GM-3x16A - 1244-016635

KopierKopier
Raychem / nVent - SIKRINGSSKAP SBS-R-GM-3x16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelse - Andre

  • Totalt antall grupper - 3

  • Hovedbryter - merkestrøm - 32 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506018110

Elnummer

1700419

Leverandørens varenummer

1244-016635

Typebeskrivelse

1700419

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelse:

Andre

Totalt antall grupper:

3

Hovedbryter - merkestrøm:

32 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Antall faser:

3

Antall direkte grupper:

3

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

3

Antall jordfeilautomater:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

1

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

4

Komfyrtilkobling:

Uten

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

nei

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Høyde:

586 mm

Bredde:

310 mm

Dybde:

148 mm

Med gjennomsiktig deksel:

Ja

Låsbar:

nei

Sikringsskap til varmekabler for frostsikring av takrenner 3x16A, med EMDR-10 styreenhed med temp- og fuktighetsføler. Plast IP55