Raychem / nVent - SIKRINGSSKAP SBS-R-HWAT-1x20A - 1244-016639

KopierKopier
Raychem / nVent - SIKRINGSSKAP SBS-R-HWAT-1x20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelse - Andre

  • Totalt antall grupper - 1

  • Hovedbryter - merkestrøm - 32 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506018158

Elnummer

1700423

Leverandørens varenummer

1244-016639

Typebeskrivelse

SBS-R-HWAT-1x20A

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelse:

Andre

Totalt antall grupper:

1

Hovedbryter - merkestrøm:

32 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Antall faser:

1

Antall direkte grupper:

1

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

1

Antall jordfeilautomater:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

1

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

2

Egnet for data:

nei

Komfyrtilkobling:

Uten

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

nei

Med stikkontakt:

nei

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Med måler:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Høyde:

400 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

210 mm

Type avdekning:

Dør

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

Ja

Farge:

Grå

Sikringsskap til varmekabler for vedlikehold av varmtvannstemperatur 1x20A, med HWAT-ECO styreenhed og føler. Metall IP55