REHAU - ATRIANE 22x12 minikanal u skillevegg m lokk og tape - POLARHVIT - 735790-100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 22 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012196741311
Elnummer
1200151
Leverandørens varenummer
735790-100
Typebeskrivelse
ATRIANE 22x12
Høyde:
12 mm
Bredde:
22 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
PVC med matt overflate som er særlig motstandsdyktig mot fett og smuss.


