REHAU - ATRIANE 32x12 minikanal u skillevegg m lokk og tape - POLARHVIT - 735696-101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 12 mm
Bredde - 32 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012196741342
Elnummer
1200153
Leverandørens varenummer
735696-101
Typebeskrivelse
ATRIANE 32x12
Høyde:
12 mm
Bredde:
32 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Selvklebende
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
PVC med matt overflate som er særlig motstandsdyktig mot fett og smuss.


