REHAU - ATRIANE flatvinkel for 54x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735738-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 54 mm
Dybde - 22 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 54 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196741403
Elnummer
1200184
Leverandørens varenummer
735738-100
Typebeskrivelse
ATRIANE 54x22 flatvinkel
Bredde:
54 mm
Dybde:
22 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
54 mm
Retning:
Stigende/fallende
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


