REHAU - ATRIANE kobling for 74x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735745-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 74...74 mm
Dybde innbygningskanalen - 22 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196726172
Elnummer
1200187
Leverandørens varenummer
735745-100
Typebeskrivelse
ATRIANE kobling 74x22
Klar høyde brakett/lomme:
74...74 mm
Dybde innbygningskanalen:
22 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Med potensialutjevning:
nei


