REHAU - LE 30/60 Flatvinkel renhvit RAL 9010 - 265414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 60 mm
Dybde - 30 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 60 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360060138
Elnummer
1298070
Leverandørens varenummer
265414
Typebeskrivelse
LE FW 3060 rws
Bredde:
60 mm
Dybde:
30 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
60 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


