REHAU - LE 30/60 ledningskanal renhvit RAL 9010 - 727834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360060510
Elnummer
1298005
Leverandørens varenummer
727834
Typebeskrivelse
LE 3060 rws
Høyde:
30 mm
Bredde:
60 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


