REHAU - LE 60/110 med skillevegg 2900mm renhvit - 6130162

KopierKopier
REHAU - LE 60/110 med skillevegg 2900mm renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Lengde - 2900 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360060602

Elnummer

1298020

Leverandørens varenummer

6130162

Typebeskrivelse

LE 60110 TW 2900mm

Høyde:

60 mm

Bredde:

110 mm

Lengde:

2900 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

2,5 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

1

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalene er hullet i bunnen i henhold til DIN- standard. Spesial kanal lengde 2900 mm Leveres med lokk og skillevegg. Selges i stk - 2900 mm