REHAU - LE - separate lokk, 90mm, hvit - 6133434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 90 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196749133
Elnummer
1200421
Leverandørens varenummer
6133434
Typebeskrivelse
Separate lokk 90mm renhvit
Høyde:
15 mm
Bredde:
90 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Klikkfeste
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


