REHAU - Metra 80/40 Kanal og lokk - 726134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
40 mmSlisseavstand:
1 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196718757
Elnummer
1279245
Leverandørens varenummer
726134
Typebeskrivelse
METRA 80/40
Høyde:
80 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
40 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja


