Utgått

REHAU - SL 20/70 Endelokk, venstre. LYS EIK - 262519

KopierKopier
REHAU - SL 20/70 Endelokk, venstre. LYS EIK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Dybde - 70 mm

  • Modell / utførelse - Venstre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007360062538

Elnummer

1282883

Leverandørens varenummer

262519

Typebeskrivelse

1282883

Høyde:

20 mm

Dybde:

70 mm

Modell / utførelse:

Venstre

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Endestykke venstre til Fotlistkanal SL 20/70

Testet etter DIN EN 50085-2-1:2007
Testet etter UL 94:V-0