REHAU - SL 20/70 Skjøtestykke LYS EIK - 262529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Dybde - 70 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360062545
Elnummer
1282888
Leverandørens varenummer
262529
Typebeskrivelse
1282888
Høyde:
20 mm
Dybde:
70 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Skjøtestykke til Fotlistkanal SL 20/70
Testet etter DIN EN 50085-2-1:2007
Testet etter UL 94:V-0
Testet etter DIN EN 50085-2-1:2007
Testet etter UL 94:V-0


