REHAU - VF 60 AC/DC Finvern - 5097623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 80...110 V
Merkespenning DC - 110...110 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 80 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 110 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 0,7 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012195578147
Elnummer
1658624
Leverandørens varenummer
5097623
Typebeskrivelse
VF60-AC/DC
Merkespenning AC:
80...110 V
Merkespenning DC:
110...110 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
80 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
110 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
0,7 kA
Støtstrøm (10/350):
0 kA
Merkelaststrøm:
20 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
0,7 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
0,7 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten


