Reka Cables - IFXI-LX LiteRex 3G1,5 S300 Halogenfri - 1254730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
300 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
6438176223949
Elnummer
1024810
Leverandørens varenummer
1254730
Typebeskrivelse
LiteRex
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
1,31 kcmil
Lederdiameter:
1,36 mm
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Identifisering/Fargekoding:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
24 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei


