Relekta - XealPro transparent 310 ml - T528008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Silikonbasert
Innhold - 310 ml
Emballasje - Patron
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414195004517
Elnummer
1817978
Leverandørens varenummer
T528008
Typebeskrivelse
1817978
Modell / utførelse:
Silikonbasert
Innhold:
310 ml
Emballasje:
Patron
XEALPRO er en universal silikonfugemasse av høy kvalitet for både innen- og utendørs bruk. XEALPRO har høyeste miljø- og brukssertifisering som en silikonfugemasse kan ha; den er næringsmiddelgodkjent, inneholder ingen flyktige organiske forbindelser (VOC), skadelige løsemidler eller metyletylketon (MEKO), og tilfredsstiller de strenge inneklimakravene som BREEAM-NOR stiller. Den er også fullsertifisert for bruk på areal med gangtrafikk, fasader, glass og våtrom etter alle standardene i EN15651 1 til 4, og har den høyeste klassifisering for motstand mot sopp (XS1). XEALPRO tåler å fryse i patron ned til -15 °C i opptil 14 dager. Den er enkel å bruke og svært godt egnet for mange forskjellige typer applikasjoner da den har sterk limeevne til de fleste materialer, inkludert porøse materialer som marmor, granitt, betong, murstein, naturstein og kalkstein, samtidig som den gir en pen og glatt overflatefinish. Den er godt egnet for bruk på benkeplater, dør- og vinduskarmer m.m. i kjøkken, på og rundt sanitære installasjoner som toalett, badekar, dusjkabinett, speil, fliser, etc., samt på fasader og stein. Etter herding er den veldig fleksibel (25 % elastisk), UV-bestandig, tåler temperaturer fra -60 °C til +180 °C, har høy motstandsevne mot kjemikalier og er fargefast, som vil si at den ikke smitter farge over på andre overflater. XEALPRO er også 100 % luft- og vanntett, og derfor godt egnet til bruk i luftkanaler og innen VVS, samt til permanent fuging under vann, som f.eks. i svømmebasseng og dammer. XEALPRO er ikke overmalbar, men finnes i flere forskjellige farger.


