Rittal - Betjeningsskap AX 300x300x210 - 6315150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177923232
Elnummer
2436880
Leverandørens varenummer
6315150
Typebeskrivelse
2436880
Bredde:
300 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
AX Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 300x300x210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang forfra
ProduktbladPDF


