Rittal - Betjeningsskap AX 380x300x210 - 6315250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 380 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177923140
Elnummer
2436881
Leverandørens varenummer
6315250
Typebeskrivelse
2436881
Bredde:
380 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
AX Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 380x300x210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang forfra
ProduktbladPDF


