Rittal - Betjeningsskap AX 499x497x34 - 2745010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 497 mm
Høyde - 497 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938557
Elnummer
2436861
Leverandørens varenummer
2745010
Typebeskrivelse
2436861
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
497 mm
Høyde:
497 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


