Rittal - Bunnplatesett fleredeler VX I - 5301338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 600 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950900
Elnummer
2406778
Leverandørens varenummer
5301338
Typebeskrivelse
2406778
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flensplate, flerdel, lukket, BxD 600x1000 mm, stålplate
ProduktbladPDF


