Rittal - Bunnplatesett fleredeler VX I - 5301344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 800 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950962
Elnummer
2406780
Leverandørens varenummer
5301344
Typebeskrivelse
2406780
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flensplate, flerdel, lukket, BxD 800x1000 mm, stålplate
ProduktbladPDF


